Beli distributor autonics indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Alinco Handy Talky (HT)Deskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)atribut:
- Precision: FS±10%
- Effective Scale: 10:1
- Connection size: Rc1/8
- Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
- Heat Resistant Temperature: 60°C
- Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
- WERMA Tower Light AssemblyDeskripsi:Easy to mount, these tower lights can be used to indicate the status of a machine or process.atribut:
- Lens Design: Cylinder
- Sounder Included: No
- OMRON Solid State Timer (Pewaktu)atribut:
- Adjustable Time: 0.05s to 300h
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Dwyer Absolute Pressure TransmitterDeskripsi:These pressure transmitters are built with threaded process connections for direct mounting to systems. They also have electrical terminations that connect to compatible control systems for monitoring. Also called pressure sensors and pressure transducers, these instruments are commonly used for process automation and control, pneumatic sensing, presses and machine tools, and industrial and commercial HVAC and refrigeration applications.atribut:
- UNSPSC: 41111938
- Accuracy: ±1% of Full Scale
- Brand: DWYER
- Calibration Certificate Included: No
- Electrical Connection: 4-Pin DIN 43650 Form C Connector
- Electrical Connections: 4-Pin DIN 43650 Form C Connector
- Enclosure Rating: IP66 ; NEMA 4X
- Explosion/Fire Proof: No
- Features: Protection in Harsh Environments; Shock and Vibration Resistance; Wide Range of Models and Connections That can Meet Pressure Measurement Specifications From Low to Very High
- For Use With Media Type: Compressors; Hydraulics; Pumps
- Housing Material: Stainless Steel
- IP Rating: IP66
- Intrinsically Safe: No
- Maximum Loop Resistance (ohm): 0 to 1,000 Max
- Maximum Operating Temperature (°F): 200
- Maximum Pressure (psia): 15
- Minimum Operating Temperature (°F): 0
- Minimum Pressure (PSI): 0
- NEMA Rating: NEMA 4X
- NIST Traceable Certificate: No
- Number of wires: 2
- Output (mA DC): 4 to 20
- Overall Height (inch): 3.5 in
- Overall Length (inch): 5.5
- Overall Width (inch): 1.281
- Overpressure (psia): 45
- Power Required (VDC): 10 to 30
- Pressure Range (psia): 0 psi to 15
- Pressure Units: psia
- Process Connection (inch): 1/4 Male NPT
- Process Connection Gender: Male
- Process Connection Size (inch): 1/4 in
- Process Connection Type: NPT
- Response Time (msec): 300
- Series: 628
- Standards: CE; NSF; UL Listed
- Thermal Error: ±0.04%
- Type of Pressure: Absolute
- Weight (oz): 10
- RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- HOME SAFEGUARD Carbon Monoxide & Smoke DetectorDeskripsi:These chains are ideal for light- to medium-duty use in a wide range of applications. The finishes help to resist corrosion in demanding applications. They are not intended for use in overhead lifting applications.atribut:
- Interconnectivity: None
- Standards: UL Listed; ULC Listed
- TRIPLETT Video Surveillance TesterDeskripsi:These portable video surveillance and CCTV testers verify that security cameras are operating properly and troubleshoot problems. Typical applications include testing network and Ethernet lines, camera video and audio functionality, and monitor performance.atribut:
- Includes Batteries: Yes
- Product Type: Camera Tester
- MTT DC Signal ConverterDeskripsi:Insulated 1-output / 2-output DC signal converter with a thin plug-in structure that converts a DC current signal or voltage signal into various DC signals. DC signal converter (isolator). *Without moisture-proof coating.Applicable EC Directives Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) EN61326-1:2013 Low Voltage Directive (2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 Installation Category II, Pollution Degree 2, Maximum Working Voltage 300V Reinforced insulation between [input/output/GND] and power supplyWithstand Voltage: Between input - [output 1, output 2] - [power supply, ground]: 2000V AC, cut-off current 0.5mA for 1 minute Between power supply and ground: 2000V AC, cut-off current 5mA for 1 minute Between output 1 and output 2: 500V AC breaking current 0.5mA for 1 minuteMaterial: Body housing: ABS resin (UL-94V-0) Terminal block: PBT resin (UL-94V-0) Terminal block cover: PC resin (UL-94V-2) DIN rail stopper: PP resin (UL-94HB ), terminal screw: iron/nickel plating, plug/socket terminal surface treatment: 0.2 μm/gold plating, substrate: glass epoxy (FR-4: UL-94V-0)Output Specifications: Maximum output load / 750Ω or less, Zero adjustment range / span about ± 5% (variable by the converter front trimmer), span adjustment range / span about ± 5% (variable by the converter front trimmer)atribut:
- Fuse: (Power) 160mA fuse
- Storage Temperature (°C): -10 to 60
- Screw Tightening Torque (N m): 0.8 to 1
- Kapal Api Kopi Instan Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
- Daia Detergent Deterjen Plus SoftenerDeskripsi:Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
- WARNER LINEAR Linear ActuatorDeskripsi:Rugged-duty B-Track linear actuators have heavy-duty double-ended ball bearing motors, corrosion and washdown protection, and are permanently lubricated to minimize maintenance time. K2 series actuators can be used for high load and impact applications such as gates and valves, table positioning, and platform lifts. K2x series actuators have an inline ball screw system for high load capability and an integral load holding brake. They are a good option for demanding applications where an alternative to hydraulic or air cylinders is needed. Common applications include construction and paving equipment, wagon and engine lifts, and deck and scissor lifts.atribut:
- Drive System Type: Gear
- Duty Cycle (%): 50
- Enclosure Type: Totally Enclosed Non Ventilated
- Feedback Signal: No
- Gear Case Type: Parallel Spur
- Housing Material: Aluminium
- Motor Type: Permanent Magnet
- Seal Guide Material: Delrin
- Thermal Protection: Automatic
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga distributor autonics indonesia Terbaru October 2026
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar) | Rp5.900 |
| Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat) | Rp4.900 |
| Alinco Handy Talky (HT) | Rp1.399.900 |
| KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran) | Rp3.599.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| WERMA Tower Light Assembly | Rp4.199.900 |
| OMRON Solid State Timer (Pewaktu) | Rp999.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat) | Rp2.900 |
| Dwyer Absolute Pressure Transmitter | Rp6.699.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/80P101558288-34.jpg)
/rlP104976993-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky%20(HT)/irP105064675-1.jpg)
/P102957365-1.jpg)


/8gP105436304-1.jpg)

/rcP104976984-1.jpg)

/dnP102047491-5.jpg)
/dsP109485496-1.jpg)







/0eP106875014-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)